カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • Canon(8)
  • サンドビック(7)
  • 富士変速機(6)
  • ナブテスコサービス(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • TIME(5)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • 東京精密(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • ホンダ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • GENTOS(2)
  • GREEN FINGER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf200」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタY型

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法基板実装
  • パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)

    パワークランプワイヤーマウントソケット5極

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • パワークランプ分岐コネクタH型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタH型

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE材質PBT樹脂形状H形種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法差込
  • ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)

    ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
    用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)種類角型定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状オス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極 3M(スリーエム)

    パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極

    3M(スリーエム)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm形状アングル高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき結線方法基板実装
  • パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) 3M(スリーエム)

    パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列)

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm形状ストレート種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき結線方法基板実装