カテゴリ

  • テープ(4)
    • 電子・基板用テープ(4)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.066(1)
  • 0.07(1)
テープ幅(mm)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 100(2)
特長
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(3)
用途
  • 用途電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 33(4)
5・33
基材
  • ポリイミド(4)
ポリイミド
  • 色ブラウン(2)
ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • 東レ・デュポン(4)
  • 寺岡製作所(3)
  • アズワン(3)
  • RS PRO(5)
  • コクゴ(1)
  • コクヨ(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • BERGQUIST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kapton」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)

    3M ポリイミドテープ 5413

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
    用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,565税込2,822
    1巻
    3日以内出荷
    ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
    用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
電子・基板用テープカテゴリ