カテゴリ
- テープ(3)
- 電子・基板用テープ(3)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.065(1)
- 0.07(1)
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(2)
用途
電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
- 33(3)
33
基材
- ポリイミド(3)
ポリイミド
色
ブラウン(2)
ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- 東レ・デュポン(3)
- 寺岡製作所(2)
- RS PRO(3)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- BERGQUIST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kapton」の検索結果

3M ポリイミドテープ 5413
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から25日以内出荷難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃