木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
伸度(%)9
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)1.8(180度方向)
引張強度(N/10mm)30
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色クリア
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
引張強度(N/cm2)169
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、低VOC、再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
種別テープ
形状タブ状
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤ゴム系粘着剤
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式
質量(g)12
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番542-1411
タイプ強弱両面
主な用途掲示用
主なワークパーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番773-7025
アズワン品番65-0390-53
主なワークパーツ
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
テープ長さ(m)10
シリーズPost-it
芯径(mm)25
粘着剤水分散性粘着剤
案内や注意喚起などの表示を床面に貼るための専用ラベルシールです。貼り替えしやすいように糊残りしにくい粘着剤を使用しています。日本建築学会推奨値案(履物着用の場合の滑り)に対応した製品です。
用途フロア用
仕様フロア用/保護カバー付タイプ/光沢フィルム/ホワイト
材質特殊オレフィンポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
サイズA4判
粘着性きれいにはがせる/しっかりはれる
アズワン品番64-8818-31
適合プリンタレーザー/コピー
面数1面/ノーカット
1パック(6セット)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。
テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。
シリーズScotch
芯径(mm)75
環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
壁紙にもしっかり貼れて、キレイにはがせる粘着タイプのフックです。
医療用の肌に優しい粘着剤技術を応用した壁紙保護シートが、壁紙の凹凸面にもよくなじみ、はがすときも壁紙を傷つけません。
取り付けられるところ:塩ビ製壁紙面。(防汚加工など表面に特殊な加工をしたものは十分な接着力が得られない場合があります。
用途壁紙面への写真やポストカードの掲示に
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
トラスコ品番542-3228
セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂、スチール
1パック(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード