カテゴリ
- 事務用品(6)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- コニシ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- IKA(1)
- brembo(1)
- 東洋エレメント(1)
「ns-003 plus」の検索結果
特価

スプレーのり77
3M(スリーエム)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
スプレーのり55
3M(スリーエム)(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581本欠品中厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。色淡黄白色容量(mL)430主成分スチレンブタジエンゴム系溶剤形塗布面積(m2)2.5標準重ね塗り回数(回)1~3
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
スプレーのり55カラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53色ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03