こんなお得な商品も!

OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82
シリーズScotch
テープ厚さ(mm)0.045
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。
耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。
安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541
適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種
質量(kg)2.9
タイプテープのみ
主な用途梱包用
1巻
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)0.052
基材OPP
粘着力(N/cm)2.7
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)40
特性強力/透明
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に
色透明
シリーズScotch
テープ長さ(m)35
巻芯径(Φmm)76
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系
色クリア
基材ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)13.7
芯径(mm)76
テープ厚さ(mm)0.095
粘着剤アクリル系
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
色クリア
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.045
タイプテープのみ
基材ポリプロピレン
伸度(%)80
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.0
引張強度(N/25mm)70
引張強度(N/10mm)28
巻き芯内径(mm)76.2
粘着力(N/25mm)7.5
厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。
保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。
透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。
テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。
用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄として
テープ幅(mm)48
テープ厚さ(mm)2
色クリア
材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤
タイプ梱包テープ
形態単品
シリーズScotch
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色グレー
粘着力(N/cm)37
使用環境屋内・屋外
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)0.058
シリーズScotch
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。
トラスコ品番554-7352
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.075
色透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)75
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。
トラスコ品番664-4770
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
色透明
長さ(m)50
基材ポリプロピレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)56
粘着力(N/25mm)4.05
使用条件【テープカット】カッターが必要
特性強力、透明
1パック(6巻)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。
耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。
安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番397-8061
材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤)
幅(mm)48
色透明
長さ(m)100
主な用途包装用
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)
基材OPP
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
特性透明
Maticの補修用ナットです。
トラスコ品番217-6710
主な用途補修用
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
マチック用補修パーツ(テープドラム)です。
トラスコ品番217-6715
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。超強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
基材OPP
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)43.8
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

テープカッタースチール製 折込み機能付き
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番293-0161
幅(mm)170
高さ(mm)90
質量(g)330
奥行(mm)65
テープ幅(mm)(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90
最大テープ幅(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番382-2745
幅(mm)101
高さ(mm)87
質量(g)500
奥行(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87
最大外径(mm)(テープ)130
最大テープ幅(mm)48
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
関連キーワード