軽量型 巻取り式ランヤード ツイン(タイプ1) ショックアブソーバ付き DBI-サラ Nano-Lok Light 31017403M(スリーエム)取扱停止中
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(g)1400アズワン品番64-8946-64関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第1種商品タイプツインランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)