カテゴリ

  • テープ(11)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • 明工社(88)
  • omron(オムロン)(27)
  • ICOM(アイコム)(22)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • Hirschmann Test & Measurement(13)
  • リスパック(11)
  • TDKラムダ(9)
  • フロンケミカル(9)
  • ワルター(9)
  • 京セラ(8)
  • 千代田通商(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • 日研工作所(6)
  • アメリカン電機(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • コンサス(6)
  • AZLA(アズラ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu8」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)

    仮固定用テープ 8898

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷から93日以内出荷
    補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
    用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
  • フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 898

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から96日以内出荷
    繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
    用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
  • 紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)

    紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992

    3M(スリーエム)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
    用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    接着力が強いフィラメントテープです
    用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
  • フィラメントテープ 880 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 880

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
    用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
  • フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 893

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から111日以内出荷
    引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
    用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
  • ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
    用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    5日以内出荷
    <特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。
    用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
  • 黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム)

    黒色ポリエステルテープ8422B

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1箱(4巻)
    8日以内出荷