カテゴリ
- テープ(14)
- 清掃用品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- Canon(17)
- KYOWA(協和製作所)(227)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- MURATA(村田製作所)(26)
- NSK(日本精工)(20)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- SAMTEC(30)
- SIEMENS(42)
- SMC(599)
- アイリスチトセ(35)
- エスコ(46)
- ニッサン(134)
- ブロードウォッチ(56)
- ホンダ(271)
- ミドリ安全(25)
- 三菱電機(76)
- 京セラ(19)
- 近藤製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ra3」の検索結果
特価
関連キーワード






+2
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49





+2
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護


セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷から5日以内出荷直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業


OPP包装用粘着テープ 3052
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(60巻)ほか当日出荷から12日以内出荷初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(48巻)当日出荷から112日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥21,980~税込¥24,178~1セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(60巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1箱(60巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.062粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781枚8日以内出荷シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様アルミ台(クラッチプレート付)材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から29日以内出荷重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(8巻)8日以内出荷から12日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.048粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途包装用







スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)ほか8日以内出荷から87日以内出荷コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系主な用途包装用


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ
3M(スリーエム)¥45,980税込¥50,5781箱(8巻)8日以内出荷から12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんにテープ厚さ(mm)0.048


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781箱(60巻)12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.08粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力


OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(8巻)10日以内出荷から12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用
BTB CONN RCPT 3POS 1列 2.54MM
3M(スリーエム)¥319税込¥3511個16日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-69
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら