やわらかく通気性にすぐれた、かぶれにくいテープです。ガーゼや包帯の固定等の幅広い用途にご使用いただけます。世界の多くの病院で使用されている3Mマイクロポアサージカルテープをご家庭用として製品化しました。
テープ長さ(m)6.5
縦横両方向に伸縮性のあるポリウレタン不織布基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定
色薄茶
テープ厚さ(mm)0.25
接着力(N/cm)3.9
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.28
粘着剤シリコーン系
接着力(N/cm)0.4
剥離紙厚さ(mm)0.09
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
基材に通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくくさまざまな用途にご使用いただけます。
手で簡単に切ることができます。
薄茶色タイプ(#1533)は皮膚に貼っても目立ちません。
天然ゴムは使用しておりません。
用途生体電極の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/各種医療機器の皮膚への固定
色薄茶
1巻長さ(m)410
テープ厚さ(mm)0.14
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)1.6
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ
ます。
追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので
インサイズドレープとしてご使用いただけます。
テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。
天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ
テープ厚さ(mm)0.07
接着力(N/cm)2.9
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.8
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
皮膚への長期間貼付に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療センサー類の皮膚への固定
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
1巻長さ(m)365
テープ厚さ(mm)0.32
粘着剤低アレルギー性アクリル系
最大幅(mm)1220
粘着力(N/cm)9.4(対SUS板)
接着力(N/cm)2.6
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)1140
テープ厚さ(mm)0.1
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)2.1
巻方向ライナー外巻
フィルム厚さ(μm)75
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
テープ厚さ(mm)0.18
接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
柔らかく、変形しやすい皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
従来の粘着剤と比べ、角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.25
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.1
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。
上面からテープが取出せるデザインです。上蓋を折り返して固定できます。
用途採血後の止血綿固定。応急的な創部のガーゼ固定。短時間の点滴ルート固定。
色半透明
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)9.1
粘着剤アクリル系
1箱(6巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード