凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。
仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番389-2896
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
テープ長さ(mm)100
テープ厚さ(mm)1.1
粘着タイプ超強力
基材アクリルフォーム
トラスコ品番542-3449
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着剤特殊アクリル系
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内外用
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。
形状ロール状
使用温度範囲(℃)-20~60
剥離紙平面紙
引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
主なワークパーツ
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
関連キーワード