「scotch-brite 3m」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
こんなお得な商品も!

ナイロンたわし 業務用
モノタロウ
¥129
税込¥142
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍)
研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質再生ポリエステル(研磨粒子付)
色グリーン
トラスコ品番471-8518
寸法(mm)230×150×10
質量(g)20
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨パッド #400
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ
粒度#400
寸法(mm)150×230
トラスコ品番114-7814
色緑
砥材S(シリコンカーバイト)
質量(g)32
グレードSF
アズワン品番2-7694-07
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
こんなお得な商品も!

研磨パッド 高耐久・高研削 #320
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。
寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。
ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。
4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。
もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など
寸法(mm)150×230
粒度#320
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
こんなお得な商品も!

研磨パッド #180
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン
皮膜剥離
粒度#180
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6349
色茶
砥材A(酸化アルミニウム)
質量(g)67
グレードCP-M
アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番454-9414
材質ナイロン・合成研磨粒子付
厚さ(mm)約10
寸法(mm)150×230
質量(g)23
アズワン品番2-7505-01
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5
厚さ(mm)13
粒度#320相当
砥材A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番395-0361
質量(g)55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM
セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。
目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm
Unique Construction
The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded
Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces
The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas
Flexibility
The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface
These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs
The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan
This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance
Working Safely
The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk
Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries
Features and Benefits
3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality
Typical Applications
The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more
It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals
FAQ's
What type of machine can you use these discs on
The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools
Will this damage the subject to be worked on
These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685
アズワン品番68-4150-89
1袋(24個)
¥13,100
税込¥14,410
7日以内出荷
関連キーワード