1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。
用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。 トラスコ品番410-7161 材質ABS樹脂(送信器、受信器本体) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~40 電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器) 交流電圧(V)12~528(AC50/60Hz) 直流電圧(V)DC12~528 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100
1セット
199,800 税込219,780
欠品中

関連カテゴリ