「vctf接続セット」の検索結果
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE
形状Y形
タイプB(CC-Link通信用)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
¥599
税込¥659
当日出荷