プロ需要を想定した『グランドエフェクター』の2層構造防草シート。裏面の高密度ポリエステル不織布が高い防草性能を発揮し、表面の不織布が紫外線劣化を防ぎます。使用環境は地表における曝露下を想定。チガヤやススキなど強壮雑草の生育を防ぎます。2層構造によりピン打設部の裂けを抑制するので、施工性も高いです。摩耗抵抗性が高く、法面にも適しています。シート押えピンは『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cmでの打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途フェンス周り、施設周辺、太陽光発電所などの雑草抑制に
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン
長さ(m)25
国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)1.5
長さ(m)25
目付(g/m2)200
プロ需要を想定した防草シート『グランドエフェクター』のポリエステル高密度不織布仕様。曝露または砂利や人工芝の下敷両用型です。ポリエステル繊維に耐候処理を施しているので、曝露下でも長期間(約7年)の防草が可能です。砂利下、人工芝下シートとしてお使いいただければ、半永久的に使用可能です。曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約7年間 。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途地表の曝露下・砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走りなど
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)0.65
色ダークグリーン
長さ(m)30
関連キーワード