花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。
SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。
お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。
付属品ペグ6本付
材質樹脂木材
幅(mm)5000
長さ(m)5
花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
材質天然木
幅(mm)1000
色ブラウン
長さ(m)1
長さ(cm)100
厚さ(cm)1.3
花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
色グリーン
長さ(m)9
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
色シルバー
アルミ製なのできれいで長持ち。植栽に馴染むブラウン色です。
用途盛り土の花壇づくりに。
色ブラウン
高さ(mm)約320
厚さ(mm)約25
材質アルミニウム
差込深さ(mm)約150
関連キーワード