ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)約0.7
全光束(Lm)52
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34
組立時間1人で20分未満
LED1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。
材質スチール、ガラス、ポリプロピレン
幅(mm)150
高さ(mm)355
奥行(mm)117
本体質量(kg)0.4
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き
使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本
LED色電球色
使用環境屋外
保証期間1年
球数1
コード長さ(cm)50(USB充電コード)
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂
スイッチON/OFFスイッチ付き
使用環境屋外
LED24球(イエロー)
充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
タイマー6時間OFFタイマー付き
関連キーワード