ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
構造組立式
寸法(cm)親骨:約126
機能クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×300×260
材質コンクリート・スチール・ポリエチレン
質量(kg)約11
サイズS
構造組立式
直径×高さ(cm)約36.5×29.4
内径(Φcm)アダプター:小/約直径3.2・中/約直径3.65・大/約直径4.1
吊り下げ式の大型ハンギングパラソル。
押し込み開閉式を採用することにより、コストカットを実現しました。
UVカット率、遮光率約99%の撥水生地を使用しており、直射日光を妨げます。
※オフホワイトのみUVカット率、遮光率約95%
通常のパラソルは穴付きテーブルを通して設置しなければなりませんが、ハンギング式パラソルは単独設置が可能です。
パラソル生地の替え布も用意しており、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。
専用カバーも別売りで用意していますので、畳んで保管する際の色褪せも軽減できます。(GPC-02N )
付属しているウェイトに15kg以上のバラスを入れてご使用下さい。
※ウェイトは4個付属しているため、合計60kg以上のバラス(砂利)が必要です。
※バラスは付属していませんので、市販品をご利用下さい。
用途ガーデニング、アウトドアリビングのシーンでの日よけ
関連キーワード