キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。
LED使用数(個)120球
材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス
全長(m)約7.8
質量(kg)約0.1
使用場所屋外
色コード:シルバー
使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本
タイマー6時間タイマー付き
保証期間1年
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。
ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。
材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)
使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本
LED色シャンパンゴールド
使用環境屋外
保証期間1年
球数20
コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
取扱説明書(0.99MB)
色コード:クリア
付属品ビニールバンド
使用環境屋外・屋内
寸法(cm)球間:約5
材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート
LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
電圧(V)36
保証期間1年
電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
取扱説明書(0.83MB)
寸法(cm)球間:約5
使用環境屋外・屋内
色コード:クリア
電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本
LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂
タイマー6時間OFFタイマー付き
付属品リモコン
関連キーワード