65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)130 ダークグレー 高さ(mm)137 奥行(mm)151 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.59MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3.5
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)122 ダークグレー 高さ(mm)56 奥行(mm)152 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.79MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約2.5
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

光の反射角度を自由に設定。人感センサーが人を感知して2000ルーメンの高光束LEDでパッと照らす防犯ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)107 ダークグレー 高さ(mm)170 奥行(mm)116 LED色電球色 LED使用数(個)39 取扱説明書(1.62MB) センサー感知範囲最大120° 感知距離(m)最大3.5
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)284 ダークグレー 高さ(mm)50 奥行(mm)63 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.53MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)158 ダークグレー 高さ(mm)151 奥行(mm)50 LED色電球色 LED使用数(個)21 取扱説明書(1.58MB) センサー感知範囲120 感知距離(m)約3
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど 仕様3又 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)約600 コード長さ(m)約1.1 最大消費電力(W)約1500
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

タカショーブローライト
バルコニーや出窓、玄関先などちょっとした空間もイルミネーションで大変身!
用途屋外・屋内 材質ポリスチレン・天然木・綿・塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.3 消費電力(W)0.6(※本体のみ) 定格電圧(V)36 コード全長(m)約5 LED色シャンパンゴールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×14×37 LED6球
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ステンレス、ステンレス、ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)535(内108に地中杭含む) 奥行(mm)140 本体質量(kg)0.27 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/1500mAh 単3形1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1
1個
2,298 税込2,528
欠品中

屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途屋外 付属品取り付けフック×12個 質量(kg)約0.33 全長(m)約4.5 電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm 電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5 LED30球 タイマー6時間OFFタイマー
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある風合いのミックス生地を使用したアウトドア用クッション。生地はアクリル原着100%で、紫外線による色あせや劣化に強い特性があります。撥水性もあり、飲み物をこぼしてしまった時などでも、すぐに拭き取れば汚れが残りません。
材質カバー:アクリル100%/中材:ポリエステル100%
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LGS-109 ソーラー パワーガラスライト タカショー 動画あり
ほのかに輝くひかり。
用途屋外 材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン 使用環境屋外 LED1球(ホワイト) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

必要な時に備えるひかり。ハンドルを廻して緊急時の補助充電が可能です。
用途屋外 材質ABS樹脂・MBS樹脂・スチール 使用環境屋外 LED6球(電球色) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/600mAh 単3形×3本
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト タカショー 動画あり
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外 材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール 使用環境屋外 LED1球(イエロー) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGH-03 あかりクラシックパーティーライト タカショー 動画あり
取扱説明書(1.19MB) 材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 消費電力(W)約5.25 LED使用数(個)10球 光源LED球(電球色) 付属品なし(連結専用のため) 種別光源追加用 連結用 ブラック 高さ(mm)210 長さ(m)LED部:5.5 定格電圧(V)100(50/60Hz) LED色電球色 保証期間1年 使用場所屋内・屋外
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

LGH-02 あかりクラシックパーティーライト タカショー 動画あり
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 長さ(m)LED部:5.5 付属延長コード:5 高さ(mm)210 使用場所屋内・屋外 LED色電球色 LED使用数(個)10球 定格電圧(V)100(50/60Hz) 付属品延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き) 保証期間1年 ブラック 種別スターターキット 消費電力(W)約5.25 光源LED球(電球色)
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。 アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能! 高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン 質量(kg)0.62 電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本 機能ON/OFFスイッチ付 使用環境屋外 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cm LED電球色(1球)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。 材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む) 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本 LED色シャンパンゴールド 使用環境屋外 保証期間1年 球数20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能。 Wi-Fi対応可。
仕様光センサー付(コード長:約1.7m) セット内容ライト本体1台、専用コントローラー12W(LGL-T02)1個・アンカーボルト3本 消費電力(W)約3(LGL-WA01光源のみ) 定格電圧(V)DC12 コード長さ(m)5 梱包物最大寸法(mm)685×245×700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×26×228 梱包質量(g)5300 使用場所屋外 光色電球色 電球の種類LED
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

ライトのカラーをスイッチで切替可能。 挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。 ON/OFFスイッチ付き。
材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約0.3 電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む) 使用場所屋外 LED使用数(個)1
1本
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あかりクラシックポストライト用アンカーベースです。
種類アンカーベース 材質アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.4×18.8×18、ポストライトに組み立て時の:約193 質量(kg)約0.42 使用場所屋外
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂 幅(mm)128 高さ(mm)545 奥行(mm)128 本体質量(kg)0.58 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本 使用環境屋外 保証期間1年 球数(イエロー)2/(RGB)3
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂 質量(kg)約0.7 全光束(Lm)52 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き 電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34 組立時間1人で20分未満 LED1球(電球色)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂 幅(mm)128 高さ(mm)215 奥行(mm)128 本体質量(kg)0.79 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本 使用環境屋外 保証期間1年 球数(イエロー)1/(RGB)3
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品輪ゴム×10本 材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン 質量(kg)3.5 電圧(V)36 消費電力(W)8.6 幅(cm)70 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年 高さ(cm)240 球数170 奥行き(cm)70
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂 幅(mm)320 高さ(mm)1820 奥行(mm)320 本体質量(kg)8.5 機能6時間タイマー付き 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。 材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂 使用場所屋外 延長コード(m)約5 ワット数最大6(※専用コントローラー) 仕様8ファンクション
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途間の光の追加ライトです。 材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム 質量(kg)1.5 電圧(V)12 消費電力(W)3 コード全長(m)5 機能防水 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74 LED1球/1台あたり
1個
7,498 税込8,248
欠品中

クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×26×58 延長コード(m)約5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.34 電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 使用環境屋外 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む) LED電球色(6球)・RGB(1球)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

あかりクラシック ルミエールランタン ソーラーライト タカショー 動画あり
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。 明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。 火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。 材質スチール、ガラス、ポリプロピレン 幅(mm)150 高さ(mm)355 奥行(mm)117 本体質量(kg)0.4 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き 使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1 コード長さ(cm)50(USB充電コード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 種類道のひかり 材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2 全光束(Lm)約45 色(本体)グレー
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質AS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約0.1/個 スイッチ有り 幅(cm)約7.5/個 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本 LED色イエロー(ゆらぐLED) 保証期間1年 高さ(cm)約39/個 使用場所屋外 LED使用数(個)1 奥行き(cm)約7.5/個
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

挿す・吊るす レトロでやさしい光のソーラーライトです。
用途花壇やアプローチに。ライトをポールから外して、小さなランタンとしても使えます 材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)約0.27/個 スイッチ無し 幅(cm)約9/個 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4型1本 LED色電球色 保証期間1年 高さ(cm)約46/個(地中杭約10.8・取っ手約6を含む) 使用場所屋外 LED使用数(個)1 奥行き(cm)約9/個
1セット
2,298 税込2,528
7日以内出荷

植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。 コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。 屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。 太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 種類花のひかり 材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス 寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5 高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず 全光束(Lm)約45 色(本体)ブラック
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ゆらぎソーラー フレイムランタンライト タカショー 動画あり
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外 材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂 スイッチON/OFFスイッチ付き 使用環境屋外 LED24球(イエロー) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本 タイマー6時間OFFタイマー付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGS-66N ソーラーパワースプレッドライト タカショー 動画あり
ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。
用途屋外 材質ステンレス・ガラス・ポリプロピレン 使用環境屋外 LED1球(電球色) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本 明るさ(Lm)最大約3.8
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。 LED使用数(個)120球 材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス 全長(m)約7.8 質量(kg)約0.1 使用場所屋外 コード:シルバー 使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本 タイマー6時間タイマー付き 保証期間1年
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。 取扱説明書(0.99MB) コード:クリア 付属品ビニールバンド 使用環境屋外・屋内 寸法(cm)球間:約5 材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン) 電圧(V)36 保証期間1年
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。 材質ポリプロピレン・シリコーン 特性耐水性 IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)