「石の鉢」の検索結果
音を活かして防犯対策に!・・・ガラスをリサイクルした砂利なので、踏むとザクザクと音がして侵入者の進行を妨げます。除草後の雑草対策に!・・・除草した後に防犯砂利を敷き詰めれば雑草が生えにくくなります。鉢底石として根腐れ対策に!・・・鉢やプランターの鉢底石としてもご利用いただけます。排水性・通気性を高め、根に酸素をたっぷり供給します。保温性を活かして冷害対策に!・・・多気泡の砂利のため、保温性があり地面の温度を保ちます。
用途防犯対策・防犯ジャリ・防犯砂利・雑草対策・防草対策・防草ジャリ・鉢底石として・冷害対策に・ガーデニング・園芸・エクステリアとして
地面からの高さがあるので 立ったままでも植物のお世話ができます。
鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。
ストッパー機能付きのキャスターで移動や固定が簡単。
内寸:幅約77cm×奥行25cm×高さ20cm 水抜き穴:3ヶ所 土容量:30L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。
材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼
質量(kg)約6.8
容量(L)土:約25(目安値)
使用工具プラスドライバー(お客様手配必要)
耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。)
穴数水抜き穴:3箇所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80
組立時間1人以上で20分未満
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20