1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムシー緑化エンドタールK液剤
生育中のスズメノカタビラに効果があります。 効果の発現が早く、土壌中ですみやかに分解します。 散布してから4、5日後にはオーバーシーディングができます。 コアリングの直後にも安心して使用できます。
剤形液剤(原液) 適合雑草スズメノカタビラ 種類エンドタール二カリウム塩液剤 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効期限(年)4 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ブルーグラス)、西洋芝(ベントグラス) 適合使用時期:日本芝:芝休眠期(雑草生育期)、ブルーグラス:秋冬期芝生育期(雑草生育期)、ベントグラス:春夏期芝生育期(雑草生育期) 使用量【薬量】日本芝:8~12L/10a、ブルーグラス:2~6L/10a、ベントグラス:1~2L/10a【希釈水量】日本芝・ブルーグラス:200L/10a、ベントグラス:100L/10a 使用可能回数日本芝・ブルーグラス:3回以内、ベントグラス:6回以内 使用方法散布 成分エンドタール二カリウム塩:2.11%(エンドタール:1.50%) 農林水産省登録第(号)23994 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(2L)
9,898 税込10,888
5日以内出荷