廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
こんなお得な商品も!
バンド パイプ用
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
パイプとパイプをT字に結合します。
パイプに差し込むだけの簡単施工。
栽培ベッド用などに最適です。
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
温室ハウスのハウスバンド投げ専用ボール
適合幅(mm)10~120mmまでのハウスバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
キュウリネット、フラワーネットの固定に最適です。
任意な位置で取り付ける事が可能。
端末形状がリングとフックになっており線径も太く強力な針金バンドです。
全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。
付属品M10×80根角BTN付
セット内容金具×2、ボルト、ナット
M5×25アプセットボルト蝶ナットをつけた仮組み仕様です。
サイドシート・谷トタンなどをアーチパイプに挟んで止めます。スプリング材なのでしっかり止まります。
内張り・連棟妻面・クセのあるハウスに!。「緑のカンキ」フレキシブルジョイントです。巻き上げパイプの角度変換にお使いいただけます。グリーンカップをご使用いただくことで、。入口付近にも巻き上げ機を取り付けることができます。
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
材質ステンレス
線径(Φmm)2.3
フィックスタイプの止め金具です。太い直管を使用する時や地際に沈下防止パイプを入れるときなど。ここぞという場所で使える強力なクロス金具です。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×22.2
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1
備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
アーチパイプにリングボルトを直接取り付けるのにご使用いただけます。クサビ式止金具です。
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。
先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
1パック(10本)
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
関連キーワード
1
2
次へ