全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
パイプとパイプをT字に結合します。
パイプに差し込むだけの簡単施工。
栽培ベッド用などに最適です。
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
「水滴落下防止金具」クサビ打込式なので強力に固定します。
もやパイプとフィルムの間隔を大きくし、もやパイプからの水滴落下を防止します。
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
板厚(mm)1.2
板幅(mm)30
関連キーワード