「パイプ ハウス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1
備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
サイドシート・谷トタンなどをアーチパイプに挟んで止めます。スプリング材なのでしっかり止まります。
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
パイプとパイプをT字に結合します。
パイプに差し込むだけの簡単施工。
栽培ベッド用などに最適です。
アーチパイプにリングボルトを直接取り付けるのにご使用いただけます。クサビ式止金具です。
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
内張り・連棟妻面・クセのあるハウスに!。「緑のカンキ」フレキシブルジョイントです。巻き上げパイプの角度変換にお使いいただけます。グリーンカップをご使用いただくことで、。入口付近にも巻き上げ機を取り付けることができます。
フィックスタイプの止め金具です。太い直管を使用する時や地際に沈下防止パイプを入れるときなど。ここぞという場所で使える強力なクロス金具です。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×22.2
フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。
先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
「水滴落下防止金具」クサビ打込式なので強力に固定します。
もやパイプとフィルムの間隔を大きくし、もやパイプからの水滴落下を防止します。
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
板厚(mm)1.2
板幅(mm)30
Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。
付属品M10×80根角BTN付
セット内容金具×2、ボルト、ナット
関連キーワード