6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工イラックステープVZL
エコ商品
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300) 肉厚(mm)0.09±0.02 分類耐熱チューブ(非収縮) 連続使用温度(℃)-30~105 主な用途結束用/保護用/電気・電子用 難燃性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

住友電工イラックステープVZL
エコ商品
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き) 幅(mm)19.0±1.0 グレー 長さ(m)単長:30以上 規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300) 肉厚(mm)0.09±0.02 分類耐熱チューブ(非収縮) 連続使用温度(℃)-30 ~ 105 難燃性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷