低温高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
耐摩耗性に優れる
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤
色黒
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)
構造二層
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度115℃以上
収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
色黒
長さ(m)単長(最小値):1.22
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度135℃以上
収縮率(%)75以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード