家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分糖類、抗菌剤、有機酸
家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物切花
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25
1袋(10g×5袋)
¥97
税込¥107
当日出荷
アイリス、アネモネ、ネリネなどに効果がある球根切り花用の前処理剤です。葉の黄化を抑制し、蕾の開花を良くすることで、球根切り花の日持ちが長くなります。
用途クリザールBVBボトルの裏側に書いている通り水に薄めてご使用ください。生産者向け
関連資料(0.88MB)
家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。
花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。
内生、外生エチレンの影響防止に有効です。
1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。
バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)
適合作物切り花
希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。
用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。
容量(g)5
入数5g×2000個入
関連資料(0.24MB)
1セット(5g×2000個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ダリア・湿地性カラー、クルクマ等の球根系切り花の日持ちを長くします。採花後の切り花に浸漬もしくは噴霧処理することで、花弁の変色および萎れを抑制し、切り花の品質を保ちます。ダリアの花弁や湿地性カラー、クルクマ等の苞のしおれを抑制し、切り花の品質を保ち、日持ちを長くします。
用途500~1000倍希釈が標準です。使用時期や品種により、効果が異なりますので、倍率などをお試しの上、ご使用ください。生産者向け
容量(mL)500
関連資料(0.53MB)
1個(500mL)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
バケットバクテリアの増殖を防ぎ、生け水を清潔に保ちます。切り花の導管閉塞を防ぎ水揚げを促進します。茎が変色しやすい切り花にも使用できます。
用途500倍希釈品です。生産者向け
ヒマワリやガーベラなどに効果がある前処理剤です。バクテリアの増殖を防ぎ、生け水を清潔に保ちます。切り花の導管閉塞を防ぎ水揚げを促進します。茎が変色しやすい切り花にも使用できます。
用途500倍希釈品です。生産者向け
切り花の水揚げを促進し、必要な栄養を与え鮮度を保ちます。バケツやコンテナの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花の流通や店頭販売時に使用できます。
用途100倍希釈(生け水1Lにつき10ml)で使用してください。専用手押しポンプがございます。すべての切り花に効果があります。生花販売店向けです。
関連資料(0.32MB)
ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。
用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。
容量(g)5
関連資料(0.24MB)
プロフェッショナル2の濃縮タイプです。切り花の水揚げを促進し、必要な栄養を与え鮮度を保ちます。バケツやコンテナの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花の流通や店頭販売時に使用できます。花の廃棄を低減することができます。
用途200倍希釈で使用してください。専用手押しポンプがございます。生花販売店向けです。
関連資料(4.45MB)
プロフェッショナル2の成分を含むT-バッグタイプの品質保持剤です。バケツやコンテナの生け水に投げ込むだけで、希釈の手間が要りません。切り花の水揚げを促進し、流通や店頭販売時に必要な栄養を与え、品質を保ちます。T-バッグはすべての切り花にお使いいただけます。
用途生け水に1個投入します。生花販売店向けです。
関連資料(0.28MB)
切り花の葉の黄化を抑制する前処理剤です。特にスターチスシヌアータの茎と葉の変色を抑え、より長くスターチスシヌアータを楽しむことができます。その他対象の花としてユリ・アルストロメリア・ユーフォルビアフルゲンス・エリンジウムなどがあります。切り花の品質を保持し、日持ちを長くします。錠剤タイプですので計量の手間が要らず便利です。
用途標準使用量は3Lの生け水に1錠、標準処理時間は4~72時間です。生産者向け
入数250粒
1個(250粒)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
抗菌成分を含む前処理剤です。幅広い切り花に使用可能です。特にバラ、ブバルディア、アジサイに効果があります。生け水にバクテリアが増殖すると、茎元からバクテリアが侵入して導管閉塞が起こり、水揚げが悪化して花弁の萎れやベントネックが発生します。クリザールバラは、切り花の導管閉塞を防ぎ、水揚げを促進し、花の品質を保持します。
用途500倍希釈品です。生産者向け
アイリス、フリージア、ヒヤシンス、ダリアなどの球根切花用の切り花鮮度保持剤です。花弁の変色と萎凋を抑制し、花を大きく咲かせ、日持ちを長くします。
用途粉末タイプ。1Lの生け水に1袋。ご家庭向けです。
入数100個入
1個(100個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を色鮮やかに大きく咲かせます。また、バケツの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花にお使いいただけます。特に花瓶、フラワーフォームを使ったアレンジメントの生け水に最適です。キク類やカーネーションなどでは、蕾の開花を促進します。
用途水1Lに10グラムを溶かして使用してください。(付属のスブーレですり切り一杯です)生花販売店向けです。
仕様粉末タイプ
容量(kg)2
1個(2kg)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
アイリス、フリージア、ヒヤシンス、ダリアなどの球根切花用の前処理剤です。蕾と花弁の変色と萎凋を抑制し、花冠を大きくします。クリザールブルボサスは花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。
用途100倍希釈品です。アネモネ、アイリス、ダリアなど、多くの球根切り花に効果があります。生産者向けです。
仕様粉末タイプ
容量(kg)5
関連資料(1.19MB)
1個(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
K-20C添加用の抗菌液です。K-20Cの使用回数を2回に増やすことができます。ブースターを添加することで、幅広い条件下で切り花が確実にK-20Cを吸収できます。
用途1000倍希釈品です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。水揚げを促進し、十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。花器の生け水に希釈してご使用ください。特にバラへの効果が高いフラワーフードです。
用途液体タイプです。。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。
仕様100個入
容量(mL)10
入数100個入
1セット(10mL×100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ユリ、アルストロメリアを美しく長く咲かせる専用の切り花鮮度保持剤です。 花を大きく、美しく咲かせ、葉の黄化を防ぎます。
用途粉末タイプです。1Lの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。
入数100個入
関連資料(0.27MB)
1個(100個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
トルコギキョウの前処理剤です。トルコギキョウはエチレンの感受性が比較的高い花で、エチレンによって花の萎れが引き起こされます。そのため、エチレンの作用を阻害するSTS剤で前処理すると、花の萎れが抑制され、切り花の日持ちが長くなります。また、栄養を補給することにより、蕾の開花が促進され、花色が鮮やかになります。
用途50倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
生産者、流通階段向けの切り花コンデショナーです。バクテリアの増殖を防ぎ、生け水を清潔に保ちます。錠剤タイプの鮮度保持剤ですので、計量の手間が要らず便利です。
用途4Lの生け水に1錠です。生産者・生花販売店向け
入数800錠
1個(800錠)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
長期輸送における切り花アジサイの品質を保つために開発された湿度改善包装資材です。フレッシュライナーの使用方法は簡単で便利で、ウオーターチューブが不要です。アジサイをウオーターチューブなしで輸送することで様々なメリットが生まれます。輸送中の出荷箱の湿りを防ぐため、出荷箱が清潔で丈夫に保たれます。また、輸送重量を減らし、輸送コストを抑えられます。 さらに、最も重要なメリットは、輸送期間が適切な環境に保たれることで、ボトリチス発生のリスクが抑制でき、輸送後も花や葉がしっかりとすることです。
用途コールドチェーン下での利用が必須です。生産者向け
容量750mm
関連資料(0.92MB)
1個(750mm)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
処理が簡単なスプレー処理剤です。特に球根切り花(ダリア・水性カラー・クルクマなど)の花弁や苞の変色を抑制し、観賞価値を高め、長続きさせます。また、葉の黄化を抑制します。アレンジメント、ブーケも長持ちしますので、お客様にも長く花を楽しんでいただけます。
用途ダリアの場合:花の上・下、側面から花弁全体にまんべんなくスプレーします。アレンジ・ブーケの場合:上・側面から葉物を含め全体にまんべんなくスプレーします。生花販売店向け
関連資料(0.88MB)
関連キーワード