13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、有機酸
1本(250mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25
1袋(10g×5袋)
97 税込107
当日出荷

成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等) 適合作物切り花 希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。 適合作物切花
1袋(5g×5袋)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリザールジャパンクリザール BVB 球根切り花用
アイリス、アネモネ、ネリネなどに効果がある球根切り花用の前処理剤です。葉の黄化を抑制し、蕾の開花を良くすることで、球根切り花の日持ちが長くなります。
用途クリザールBVBボトルの裏側に書いている通り水に薄めてご使用ください。生産者向け 関連資料(0.88MB)
1個(500mL)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリザールジャパンクリザール ミラクルミスト
ダリア・湿地性カラー、クルクマ等の球根系切り花の日持ちを長くします。採花後の切り花に浸漬もしくは噴霧処理することで、花弁の変色および萎れを抑制し、切り花の品質を保ちます。ダリアの花弁や湿地性カラー、クルクマ等の苞のしおれを抑制し、切り花の品質を保ち、日持ちを長くします。
用途500~1000倍希釈が標準です。使用時期や品種により、効果が異なりますので、倍率などをお試しの上、ご使用ください。生産者向け 容量(mL)500 関連資料(0.53MB)
1個(500mL)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

クリザールジャパンクリザール ユーストマ
トルコギキョウの前処理剤です。トルコギキョウはエチレンの感受性が比較的高い花で、エチレンによって花の萎れが引き起こされます。そのため、エチレンの作用を阻害するSTS剤で前処理すると、花の萎れが抑制され、切り花の日持ちが長くなります。また、栄養を補給することにより、蕾の開花が促進され、花色が鮮やかになります。
用途50倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け 容量(L)5
1個(5L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。
用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。 容量(g)5 関連資料(0.24MB)
1セット(5g×100個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。
用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。 容量(g)5 入数5g×2000個入 関連資料(0.24MB)
1セット(5g×2000個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アイリス、フリージア、ヒヤシンス、ダリアなどの球根切花用の切り花鮮度保持剤です。花弁の変色と萎凋を抑制し、花を大きく咲かせ、日持ちを長くします。
用途粉末タイプ。1Lの生け水に1袋。ご家庭向けです。 入数100個入
1個(100個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。水揚げを促進し、十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。花器の生け水に希釈してご使用ください。特にバラへの効果が高いフラワーフードです。
用途液体タイプです。。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。 仕様100個入 容量(mL)10 入数100個入
1セット(10mL×100個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アイリス、フリージア、ヒヤシンス、ダリアなどの球根切花用の前処理剤です。蕾と花弁の変色と萎凋を抑制し、花冠を大きくします。クリザールブルボサスは花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。
用途100倍希釈品です。アネモネ、アイリス、ダリアなど、多くの球根切り花に効果があります。生産者向けです。 仕様粉末タイプ 容量(kg)5 関連資料(1.19MB)
1個(5kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

クリザールジャパンクリザール SVBシニュアタ
切り花の葉の黄化を抑制する前処理剤です。特にスターチスシヌアータの茎と葉の変色を抑え、より長くスターチスシヌアータを楽しむことができます。その他対象の花としてユリ・アルストロメリア・ユーフォルビアフルゲンス・エリンジウムなどがあります。切り花の品質を保持し、日持ちを長くします。錠剤タイプですので計量の手間が要らず便利です。
用途標準使用量は3Lの生け水に1錠、標準処理時間は4~72時間です。生産者向け 入数250粒
1個(250粒)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

関連カテゴリ