「かっしゃ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
種類滑車
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
仕様含油メタル入
材質スチール
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
型式オーフ型
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
強力型滑車用交換シーブ
仕様ベアリング入り
材質スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様含油メタル入
材質スチール
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど
トラスコ品番601-2846
材質スチール
溝幅(mm)16
基本使用荷重(kg)350
車径(mm)70
使用ロープ径(mm)最大:14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
強力簡易型滑車です。
寸法N(mm)5
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質ステンレス
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オーフ型
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部オーフ型
自在シャックル型
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部自在シャックル
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
強力・堅牢な滑車です。本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。
用途荷の揚げ降ろし。
材質スチール
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。
シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
材質ステンレス
使用荷重(t)1
車径(mm)100
使用ロープ径(mm)最大:12
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)120
寸法B(mm)58
寸法C(mm)68
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)10
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番808-7417
材質ステンレス
寸法A(mm)100
基本使用荷重(kg)125
寸法B(mm)58
寸法C(mm)84
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受メタル
車数2
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など
材質スチール
使用荷重(t)2
車径(mm)150
使用ロープ径(mm)最大:18
車数1
車溝幅(mm)19
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。
材質スチール
質量(g)450
全長A(mm)183
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。
材質樹脂、ステンレス
全長(mm)85
溝幅(mm)8
横幅(mm)31
最大使用荷重(kg)10
アズワン品番64-5128-50
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて空間を有効に活用可能。
シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910
シャフト径(Φmm)10
全長A(mm)910
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法E(mm)10
長さD(mm)フック幅折れピン:60
厚さC(mm)57
溝幅G(mm)9
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)450
全長A(mm)178
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ベケット付
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部フック型
関連キーワード
1
2
次へ