仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16
トラスコ品番595-4755
減速比1:4.2
長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206
形状ハンドル式
幅(mm)258
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)261
奥行(mm)265
ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6
定格荷重(kg)350
適合ワイヤ径(Φmm)4~6
最大荷重(t)0.35
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番595-4753
幅(mm)239
ブレーキ爪(手動)式 2WAY
高さ(mm)223
寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m))
奥行(mm)230
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103
定格荷重(kg)100
適合ワイヤ径(Φmm)4
ギヤ比0.1256944444
径(mm)車輪:16
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
関連キーワード