8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

スリーエッチハンドウインチ
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16 トラスコ品番595-4755 減速比1:4.2 長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206 形状ハンドル式 幅(mm)258 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)261 奥行(mm)265 ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6 定格荷重(kg)350 適合ワイヤ径(Φmm)4~6 最大荷重(t)0.35
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

スリーエッチハンドウインチ
トラスコ品番595-4753 幅(mm)239 ブレーキ爪(手動)式 2WAY 高さ(mm)223 寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m)) 奥行(mm)230 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103 定格荷重(kg)100 適合ワイヤ径(Φmm)4 ギヤ比0.1256944444 径(mm)車輪:16
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。 トラスコ品番856-9189 セット内容ワイヤロープ4mm×10m 材質スチール、モーター部:アルミ製 質量(kg)9.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様本体取付用 トラスコ品番495-3193 材質スチール 質量(g)390 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)0.3 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様任意場所取付用 トラスコ品番495-3207 材質スチール 質量(g)420 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)1 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷