360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7112
材質/仕上スチール
質量(kg)0.2
寸法L(mm)60
寸法H(mm)112
寸法D(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番114-2074
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.3
寸法L(mm)162
寸法H(mm)352
寸法d(mm)33
寸法D(mm)33
寸法C(mm)73
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7116
材質スチール
使用荷重(t)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530
寸法L(mm)165
使用荷重(kg)500
寸法A(mm)50
寸法F(mm)16
寸法S(mm)10
寸法D(mm)当板/85
寸法E(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)当板/30
寸法R(mm)129
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
クロウフックにより長さを調整できます。
チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8)
チェーン径(Φmm)6
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000
使用荷重(t)2.1
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT7
マスターリングML17
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500
使用荷重(t)3
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT10/CT7
マスターリングML17
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
ステンレス製の小型フックです。
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
関連キーワード