13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530 寸法L(mm)165 使用荷重(kg)500 寸法A(mm)50 寸法F(mm)16 寸法S(mm)10 寸法D(mm)当板/85 寸法E(mm)25 寸法B(mm)23 寸法C(mm)当板/30 寸法R(mm)129
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スリーエッチスイベルフック
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 トラスコ品番808-7112 材質/仕上スチール 質量(kg)0.2 寸法L(mm)60 寸法H(mm)112 寸法D(mm)18 寸法C(mm)10
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スリーエッチスイベルフック
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 トラスコ品番808-7116 材質スチール 使用荷重(t)1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

トラスコ品番114-2074 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.3 寸法L(mm)162 寸法H(mm)352 寸法d(mm)33 寸法D(mm)33 寸法C(mm)73
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。 トラスコ品番829-0772 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.6 寸法d(mm)38 寸法l(mm)148 寸法h(mm)281 寸法c(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

スリーエッチパレットツール1.5t
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000 使用荷重(t)2.1 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT7 マスターリングML17
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500 使用荷重(t)3 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT10/CT7 マスターリングML17
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷