18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000 使用荷重(t)2.1 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT7 マスターリングML17
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500 使用荷重(t)3 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT10/CT7 マスターリングML17
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンとカップリングがキンクしにくい(もつれにくい)構造になっています。
用途チェーンとフックなどの吊具の連結に。 トラスコ品番217-3456 材質特殊鋼鍛造 使用荷重(t)3.2 チェーン寸法(mm)10
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
88,980 税込97,878
欠品中

チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)130 寸法C(mm)18 掛数(本)ロードチェーン/1 手引力(kg)15 チェーン寸法(mm)6×18
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
82,980 税込91,278
欠品中

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH+PTC 使用荷重(t)(最大)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
159,800 税込175,780
欠品中

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB0.9m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)800以下
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB0.9m+PTH+PTC 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)パレット:800以下
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH+PTC 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

スリーエッチJフック
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80 厚さ(mm)36 全長(mm)175 質量(g)425 ピン径(Φmm)7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

スリーエッチチェーン荷締機
チェーンは強力チェーン(G80)を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。軽い力で作用し、強力な荷締めができます。送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。
寸法D(mm)30 チェーン長(m)1
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)