スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7116
材質スチール
使用荷重(t)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80
厚さ(mm)36
全長(mm)175
質量(g)425
ピン径(Φmm)7
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7112
材質/仕上スチール
質量(kg)0.2
寸法L(mm)60
寸法H(mm)112
寸法D(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530
寸法L(mm)165
使用荷重(kg)500
寸法A(mm)50
寸法F(mm)16
寸法S(mm)10
寸法D(mm)当板/85
寸法E(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)当板/30
寸法R(mm)129
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
トラスコ品番808-7009
材質スチール
使用荷重(t)5
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に
トラスコ品番215-5699
全長(mm)358
質量(kg)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様ベケット付
トラスコ品番215-5532
質量(kg)0.45
シャフト径(Φmm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)35
車径(mm)50
寸法G(mm)9
車数1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
固定式フックの交換用部品です
トラスコ品番217-3491
適合機種BHW1000,BHN1000
質量(g)50
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチなし
トラスコ品番114-2074
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.3
寸法L(mm)162
寸法H(mm)352
寸法d(mm)33
寸法D(mm)33
寸法C(mm)73
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鍛造製で丈夫です。
用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。
セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン
材質鉄製
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
寸法L(mm)25
寸法H(mm)2.6
寸法A(mm)55
寸法D(mm)7
寸法B(mm)23
寸法C(mm)3.2
適合サイズ3ton用
関連資料(0.42MB)
寸法MM4
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7268
材質スチール
幅(mm)58
使用荷重(t)0.25
基本使用荷重(t)0.25
寸法A(mm)186
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード