電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388
高さ(mm)245
奥行(mm)180
電源(V)100
消費電力(W)650
定格電圧(V)【スイッチ】100
使用荷重(kg)200
コード長さ(m)【操作】3
定格電流(A)【スイッチ】15
電源コード(m)3
破断荷重(kg)1200
消費電力(kW)0.65/h
標準揚程(m)10
定格時間(分)【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10
アズワン品番64-8498-83
巻上速度(m/min)10
操作電圧(V)100
定格吊荷重(t)最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16
トラスコ品番595-4755
減速比1:4.2
長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206
形状ハンドル式
幅(mm)258
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)261
奥行(mm)265
ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6
定格荷重(kg)350
適合ワイヤ径(Φmm)4~6
最大荷重(t)0.35
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番595-4753
幅(mm)239
ブレーキ爪(手動)式 2WAY
高さ(mm)223
寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m))
奥行(mm)230
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103
定格荷重(kg)100
適合ワイヤ径(Φmm)4
ギヤ比0.1256944444
径(mm)車輪:16
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様本体取付用
トラスコ品番495-3193
材質スチール
質量(g)390
定格電圧(V)(スイッチ)250
コード長さ(m)0.3
定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様任意場所取付用
トラスコ品番495-3207
材質スチール
質量(g)420
定格電圧(V)(スイッチ)250
コード長さ(m)1
定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード