ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
ワイヤー長さ(m)1.5
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ(2)枠ワイヤー/12Φ(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)(4)たすき/6×24 9Φ
最大使用荷重(t)3
ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番216-9792
材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)43
長さ(m)吊り手:1.5
定格荷重(t)3
寸法(m)2.0角
色(シート)青
網目(mm)120
1枚
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
仮止めにご使用ください。
ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
用途パレットの吊り上げに。
関連キーワード