「単管垂幕」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷