シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7268
材質スチール
幅(mm)58
使用荷重(t)0.25
基本使用荷重(t)0.25
寸法A(mm)186
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
材質ステンレス
使用荷重(t)1
車径(mm)100
使用ロープ径(mm)最大:12
スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
トラスコ品番808-7009
材質スチール
使用荷重(t)5
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
コード423376
アズワン品番64-5128-46
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7301
材質スチール
使用荷重(t)0.35
車径(mm)75
使用ロープ径(mm)最大:10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など
材質スチール
使用荷重(t)2
車径(mm)150
使用ロープ径(mm)最大:18
車数1
車溝幅(mm)19
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
小型軽量で持ち運びが容易です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様ベケット付
トラスコ品番215-5532
質量(kg)0.45
シャフト径(Φmm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)35
車径(mm)50
寸法G(mm)9
車数1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。
材質スチール
質量(g)450
全長A(mm)183
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。
材質樹脂、ステンレス
全長(mm)85
溝幅(mm)8
横幅(mm)31
最大使用荷重(kg)10
アズワン品番64-5128-50
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード