「天井クレーン 1t」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
関連キーワード