カテゴリ

  • 物流用品(21)
    • 手動式ウィンチ(2)
    • 電動式ウィンチ(7)
    • 電気チェーンブロック本体(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(81)
  • ワタナベ工業(2)
  • 佐藤産業(3)
  • マックスプル工業(50)
  • 京セラ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(29)
  • 象印チェンブロック(58)
  • 冨士製作所(1)
  • トヨタ(269)
  • SHIMANO(シマノ)(163)
  • TOSO(75)
  • ミツビシ(52)
  • 大綱(52)
  • KITO(キトー)(50)
  • ニッサン(40)
  • ダイハツ(39)
  • 二葉製作所(39)
使用荷重(t)
  • 0.1(2)
  • 0.14(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(3)
  • 0.23(1)
  • 0.25(4)
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.16(1)
  • 0.25(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き上げ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインチプレート スリーエッチウインチプレートスリーエッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308適合機種HWBK100・HWBK350
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から3日以内出荷
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチプレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
400kgキット 400kgキット スリーエッチ400kgキット 400kgキットスリーエッチ
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチパイプトロリー パイプトロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプタースリーエッチ
869税込956
1セット
4日以内出荷
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
パイプマウントジブクレーン スリーエッチパイプマウントジブクレーンスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
電気チェーンブロック スリーエッチ電気チェーンブロックスリーエッチ
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
電源コード(m)3巻上速度(m/min)4
電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ電動ウインチ交換用ワイヤースリーエッチ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
電動ウインチパイプアダプター スリーエッチ電動ウインチパイプアダプタースリーエッチ
5,998税込6,598
1組
当日出荷
トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
電動ウインチ200kgキット スリーエッチ電動ウインチ200kgキットスリーエッチ
6,998税込7,698
1組
当日出荷
付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチリミットレバーユニット本体取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
リミットレバーユニット任意場所取付用 スリーエッチリミットレバーユニット任意場所取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
ロープホイスト スリーエッチロープホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
MW500B用ハンドル スリーエッチMW500B用ハンドルスリーエッチ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら