15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm)8 定格荷重(kg)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

小型で持ち運びが容易。
質量(g)1000 全長A(mm)186 幅B(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)60 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 厚さC(mm)57
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7417 材質ステンレス 寸法A(mm)100 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)58 寸法C(mm)84 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受メタル 車数2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 全長A(mm)270 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 寸法B(mm)85 厚さC(mm)83 頭部フック型
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 頭部フック型
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ベケット付
質量(kg)1.9 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 頭部オーフ型
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ベケット付
質量(kg)1.9 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 全長A(mm)260 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 寸法B(mm)85 厚さC(mm)83 頭部オーフ型
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス 種類滑車
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 質量(g)460 種類滑車 寸法L(mm)90 使用荷重(kg)120 寸法A(mm)65 寸法D(mm)34 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)75 寸法C(mm)7.3 使用ロープ径(mm)~Φ8
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)