トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7112
材質/仕上スチール
質量(kg)0.2
寸法L(mm)60
寸法H(mm)112
寸法D(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7116
材質スチール
使用荷重(t)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に
トラスコ品番215-5699
全長(mm)358
質量(kg)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80
厚さ(mm)36
全長(mm)175
質量(g)425
ピン径(Φmm)7
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード