商品豆知識
こんなお得な商品も!
パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェット式
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
トラックの荷締めに最適なサイズになっています。
用途物品の固縛に。
トラスコ品番217-3499
質量(kg)2.3
最大使用荷重(t)0.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
小型軽量で操作も簡単です。
用途貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。
仕様先端S金具付き
トラスコ品番808-7378
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)60
ベルト長さ固定側(m)0.3
調節ベルト長さ(m)4.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
メッキ加工をしています。
用途ワイヤー荷締機交換部品
トラスコ品番851-6344
適合機種NB500
材質クロメイトメッキ
適合ワイヤ径(Φmm)6
最大使用荷重(t)0.5
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
チェーンは強力チェーン(G80)を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。軽い力で作用し、強力な荷締めができます。送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。
寸法D(mm)30
チェーン長(m)1
ワイヤー長さ(m)1.5
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
関連キーワード