カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 竹村電機製作所
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
  • エスコ(6)
  • testo(テストー)(5)
  • ケニス(4)
  • Eutech(ユーテック)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ルミカ(2)
  • イズミ(2)
  • SOROAD(2)
  • 関東カメラ(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • テクノプラン(1)
  • マクセル(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • CyberScan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lr44」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケット型EC・TDS・塩分&テスター 竹村電機製作所

    ポケット型EC・TDS・塩分&テスター

    竹村電機製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
    用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml電源(V)LR44(1.5)×4精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD使用温度(℃)5~45分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F)寸法(cm)17×4.5×3温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD校正(塩分)1点/手動測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後)温度分解能(℃)0.1/(0.1°F)係数【TDS係数】0.4~1.00(選択)校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0温度補正(℃)有り(自動)
  • ポケット型pH計 Expert PH 竹村電機製作所

    ポケット型pH計 Expert PH

    竹村電機製作所
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    最新型。扱いやすく、正確性の高いテスターです。pHと温度を同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。安定マークを表示して測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせしますので、より正確に測定できます。センサー一体型
    付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、標準液pH7.0, 4.0 50ml 各1仕様校正点(pH):1~3点(自動認識)測定範囲(温度)0~50℃(32~122.0°F)サイズ(cm)17×4.5×3電源(V)LR44(1.5×4精度(温度)±0.5℃(±0.9°F)±1LSD使用温度(℃)5~45測定範囲(pH)0.0~14.0pH分解能(温度)0.1℃(0.1°F)対応補正:有り(自動)精度(pH)±0.1機能オートオフ:8.5分(最後のキー操作後)分解能(pH)0.1
lr44 寿命特集