曜日別特売

ポケット型pH計 Expert PH

ポケット型pH計 Expert PH - 竹村電機製作所ポケット型pH計 Expert PH - 竹村電機製作所

最新型。扱いやすく、正確性の高いテスターです。
pHと温度を同時に表示します。
標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
安定マークを表示して測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせしますので、より正確に測定できます。
センサー一体型

付属品
LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、標準液pH7.0, 4.0 50ml 各1
仕様
校正点(pH):1~3点(自動認識)
測定範囲
(温度)0~50℃(32~122.0°F)
サイズ(cm)
17×4.5×3
電源(V)
LR44(1.5×4
精度
(温度)±0.5℃(±0.9°F)±1LSD
使用温度(℃)
5~45
測定範囲(pH)
0.0~14.0pH
分解能
(温度)0.1℃(0.1°F)
対応
補正:有り(自動)
精度(pH)
±0.1
機能
オートオフ:8.5分(最後のキー操作後)
分解能(pH)
0.1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484675Expert pH
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする