真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。
防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。
メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。
水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF
質量(g)210
精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%
寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18
埋設深さ(mm)130~200
本体寸法(cm)鉢用20
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。
アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。
kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。
リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。
電源が必要です。
質量(g)90(表示部)
使用温度範囲(℃)10~50
精度±0.2%、F.S±1digit
出力電圧(V)(アナログモニター)1~5
測定範囲(kPa)0~-101.3
寸法(cm)31×31×26(表示部)
出力インピーダンス(Ω)約1K
電源(DC-V)12~24
使用湿度(%RH)35~85
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
関連キーワード