土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース
質量(g)155
寸法Φ50×165mm
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。
質量(g)97
測定範囲(pH)4~7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース
測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F
精度(pH相対)±0.01pH±1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F
温度補償自動(ATC)
校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと
温度分解能(℃)0.1/0.1°F
精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD
分解能(pH)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67)
複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。
高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。
タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付)
オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。
ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
温度(℃)(EC)25
精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F
分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F
精度(pH)±0.01±1LSD
温度補償自動(ATC)
レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F
校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点
計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
分解能(pH)0.01
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード