6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g)97 測定範囲(pH)4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース 質量(g)155 寸法Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲4.0~10.0pH 質量(g)135
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

高精度の複合型ガラス電極pH計、見易い拡大目盛、ミラー付き大形メーター仕様。AC.DC両用。
付属品キャリングケース、土壌測定用容器、pH標準液(pH4.0,pH7.0)、ACアダプター、電池006P 本体寸法(mm)170×110×65 本体質量(g)580 測定範囲(pH)0~14.0 精度(pH)±0.1 pH(最小目盛) 0.2 電源(AC V)100/又は006P(9V)1ヶ 温度補正(℃)0~80手動
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

関連カテゴリ